text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Gépi menetfúró E251 DIN 376 N/A HSSE Blanc M16x2.00mm


Cikkszám 3E353526
Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 25
Teljes hossz (mm) 110
A tengely átmérője (mm) 12
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 25
osztás menete (mm) 2
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 25
Teljes hossz (mm) 110
A tengely átmérője (mm) 12
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 25
osztás menete (mm) 2
Menetméret 16
Vágópengék száma 4
Zsákfuratokhoz alkalmas Igen
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Vágóanyag HSS-E
Oldalszög (°) 30
Hűtőcsatornával Nem
Színes gyűrű azonosító Egyik sem
Kulcs négyszög (mm) 9
Bal oldali menet Igen
Márka Dormer
Árucikk kód 8207401000
Model E251
Type Machine Tap

Cikkszámok

Cikkszám 3E353526
EAN 7320760087213
UBB 500572419736
UNSPSC 23241615
Gyártó cikksz E251M16
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.