text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Gépi menetfúró E251 DIN 376 N/A HSSE Blanc M14x2.00mm


Položka č. 4Q853909
Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 25
Teljes hossz (mm) 110
A tengely átmérője (mm) 11
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 25
osztás menete (mm) 2
Ambalat la 1

technické údaje

Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 25
Teljes hossz (mm) 110
A tengely átmérője (mm) 11
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 25
osztás menete (mm) 2
Menetméret 14
Vágópengék száma 4
Zsákfuratokhoz alkalmas Igen
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Vágóanyag HSS-E
Oldalszög (°) 30
Hűtőcsatornával Nem
Színes gyűrű azonosító Egyik sem
Kulcs négyszög (mm) 9
Bal oldali menet Igen
Márka Dormer
Model E251
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 4Q853909
EAN 7320760087206
UBB 500572463031
UNSPSC 23241615
Číslo materiálu výrobcu E251M14
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.