Gépi menetfúrók
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
Menetfúrás
Gépi menetfúrók
5B240197
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
Dormer Gépi menetfúró E250 DIN 376 N/A HSSE Blanc M6x1.00mm
Hozzáadás katalógushoz
Cikkszám
5B240197
Kialakítás
Gépi menetfúró
Menethossz (mm)
15
Teljes hossz (mm)
80
A tengely átmérője (mm)
4.5
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
15
osztás menete (mm)
1
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kialakítás
Gépi menetfúró
Menethossz (mm)
15
Teljes hossz (mm)
80
A tengely átmérője (mm)
4.5
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
15
osztás menete (mm)
1
Menetméret
6
Vágópengék száma
3
Zsákfuratokhoz alkalmas
Igen
Rozsdamentes acélhoz alkalmas
Nem
Vágóanyag
HSS-E
Oldalszög (°)
30
Hűtőcsatornával
Nem
Színes gyűrű azonosító
Egyik sem
Kulcs négyszög (mm)
3.4
Bal oldali menet
Nem
Márka
Dormer
Model
E250
Type
Machine Tap
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
5B240197
EAN
7320760166048
UBB
500572474756
UNSPSC
23241615
Gyártó cikksz
E250M6NO1