Gépi menetfúrók
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
Menetfúrás
Gépi menetfúrók
0Y388878
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
Dormer Gépi menetfúró E250 DIN 376 N/A HSSE Blanc M4x0.70mm
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
0Y388878
Kialakítás
Gépi menetfúró
Menethossz (mm)
12
Teljes hossz (mm)
63
A tengely átmérője (mm)
2.8
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
12
osztás menete (mm)
0.7
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kialakítás
Gépi menetfúró
Menethossz (mm)
12
Teljes hossz (mm)
63
A tengely átmérője (mm)
2.8
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
12
osztás menete (mm)
0.7
Menetméret
4
Vágópengék száma
3
Zsákfuratokhoz alkalmas
Igen
Rozsdamentes acélhoz alkalmas
Nem
Vágóanyag
HSS-E
Oldalszög (°)
30
Hűtőcsatornával
Nem
Színes gyűrű azonosító
Egyik sem
Kulcs négyszög (mm)
2.1
Bal oldali menet
Nem
Model
E250
Type
5975823; 86015796
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
0Y388878
EAN
7320760087091
UBB
500572352234
UNSPSC
23241615
Gyártó cikksz
E250M4