Gépi menetfúrók
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
Menetfúrás
Gépi menetfúrók
9M260475
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
Dormer Gépi menetfúró E250 DIN 376 N/A HSSE Blanc M20x2.50mm
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
9M260475
Kialakítás
Gépi menetfúró
Menethossz (mm)
30
Teljes hossz (mm)
140
A tengely átmérője (mm)
16
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
30
osztás menete (mm)
2.5
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kialakítás
Gépi menetfúró
Menethossz (mm)
30
Teljes hossz (mm)
140
A tengely átmérője (mm)
16
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
30
osztás menete (mm)
2.5
Menetméret
20
Vágópengék száma
3
Zsákfuratokhoz alkalmas
Igen
Rozsdamentes acélhoz alkalmas
Nem
Vágóanyag
HSS-E
Oldalszög (°)
30
Hűtőcsatornával
Nem
Színes gyűrű azonosító
Egyik sem
Kulcs négyszög (mm)
12
Bal oldali menet
Nem
Márka
Dormer
Model
E250
Type
Machine Tap
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
9M260475
EAN
7320760086995
UBB
500572718715
UNSPSC
23241615
Gyártó cikksz
E250M20