Gépi menetfúrók
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
Menetfúrás
Gépi menetfúrók
8F839805
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
Dormer Gépi menetfúró E250 DIN 376 N/A HSSE Blanc M16x2.00mm
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
8F839805
Kialakítás
Gépi menetfúró
Menethossz (mm)
25
Teljes hossz (mm)
110
A tengely átmérője (mm)
12
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
25
osztás menete (mm)
2
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kialakítás
Gépi menetfúró
Menethossz (mm)
25
Teljes hossz (mm)
110
A tengely átmérője (mm)
12
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
25
osztás menete (mm)
2
Menetméret
16
Vágópengék száma
3
Zsákfuratokhoz alkalmas
Igen
Rozsdamentes acélhoz alkalmas
Nem
Vágóanyag
HSS-E
Oldalszög (°)
30
Hűtőcsatornával
Nem
Színes gyűrű azonosító
Egyik sem
Kulcs négyszög (mm)
9
Bal oldali menet
Nem
Márka
Dormer
Model
E250
Type
Machine Tap
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
8F839805
EAN
7320760086971
UBB
500572681418
UNSPSC
23241615
Gyártó cikksz
E250M16