Gépi menetfúrók
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
Menetfúrás
Gépi menetfúrók
6Z650028
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
Dormer Gépi menetfúró E243 DIN 40432 N/A HSS Blanc PG9 NO3
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
6Z650028
Kialakítás
Kézi menetfúró
Menethossz (mm)
22
Teljes hossz (mm)
70
A tengely átmérője (mm)
12
Menettípus
Pg
Vágási hossz (mm)
22
Menetméret
9
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kialakítás
Kézi menetfúró
Menethossz (mm)
22
Teljes hossz (mm)
70
A tengely átmérője (mm)
12
Menettípus
Pg
Vágási hossz (mm)
22
Menetméret
9
Vágópengék száma
4
Zsákfuratokhoz alkalmas
Igen
Rozsdamentes acélhoz alkalmas
Nem
Vágóanyag
HSS
Oldalszög (°)
27.5
Menet hüvelykenként
18
Hűtőcsatornával
Nem
Színes gyűrű azonosító
Egyik sem
Kulcs négyszög (mm)
9
Bal oldali menet
Nem
Márka
Dormer
Model
E243
Type
Hand Tap
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
6Z650028
EAN
7320760086711
UBB
500632032230
UNSPSC
23241615
Gyártó cikksz
E243PG9NO3