text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Gépi menetfúró E243 DIN 40432 N/A HSS Blanc PG7 NO3


Cikkszám 9A235922
Kialakítás Kézi menetfúró
Menethossz (mm) 22
Teljes hossz (mm) 70
A tengely átmérője (mm) 9
Menettípus Pg
Vágási hossz (mm) 22
Menetméret 7
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Kézi menetfúró
Menethossz (mm) 22
Teljes hossz (mm) 70
A tengely átmérője (mm) 9
Menettípus Pg
Vágási hossz (mm) 22
Menetméret 7
Vágópengék száma 4
Zsákfuratokhoz alkalmas Igen
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Vágóanyag HSS
Oldalszög (°) 27.5
Menet hüvelykenként 20
Hűtőcsatornával Nem
Színes gyűrű azonosító Egyik sem
Kulcs négyszög (mm) 7
Bal oldali menet Nem
Márka Dormer
Model E243
Type Hand Tap

Cikkszámok

Cikkszám 9A235922
EAN 7320760086698
UBB 500632031810
UNSPSC 23241615
Gyártó cikksz E243PG7NO3
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.