Gépi menetfúrók
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
Megmunkálás
Munkavédelmi termékek
Pneumatikus szerszámok
Takarítás és mosdó
Vegyszerek és szalagok
Áramforrások
Quick Search
X
Keresés
Visszaállítás
Kezdőlap
Megmunkálás
Menetfúrás
Gépi menetfúrók
8W571214
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
Dormer Gépi menetfúró E243 DIN 40432 N/A HSS Blanc PG36 NO3
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
8W571214
Kialakítás
Kézi menetfúró
Menethossz (mm)
32
Teljes hossz (mm)
140
A tengely átmérője (mm)
36
Menettípus
Pg
Vágási hossz (mm)
32
Menetméret
36
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kialakítás
Kézi menetfúró
Menethossz (mm)
32
Teljes hossz (mm)
140
A tengely átmérője (mm)
36
Menettípus
Pg
Vágási hossz (mm)
32
Menetméret
36
Vágópengék száma
6
Zsákfuratokhoz alkalmas
Igen
Rozsdamentes acélhoz alkalmas
Nem
Vágóanyag
HSS
Oldalszög (°)
27.5
Menet hüvelykenként
16
Hűtőcsatornával
Nem
Színes gyűrű azonosító
Egyik sem
Kulcs négyszög (mm)
29
Bal oldali menet
Nem
Márka
Dormer
Árucikk kód
8207401000
Model
E243
Type
Hand Tap
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
8W571214
EAN
7320760086674
UBB
500572700069
UNSPSC
23241615
Gyártó cikksz
E243PG36NO3