Gépi menetfúrók
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
Menetfúrás
Gépi menetfúrók
7K832856
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
Dormer Gépi menetfúró E243 DIN 40432 N/A HSS Blanc PG21 NO3
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
7K832856
Kialakítás
Kézi menetfúró
Menethossz (mm)
22
Teljes hossz (mm)
90
A tengely átmérője (mm)
22
Menettípus
Pg
Vágási hossz (mm)
22
Menetméret
21
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kialakítás
Kézi menetfúró
Menethossz (mm)
22
Teljes hossz (mm)
90
A tengely átmérője (mm)
22
Menettípus
Pg
Vágási hossz (mm)
22
Menetméret
21
Vágópengék száma
4
Zsákfuratokhoz alkalmas
Igen
Rozsdamentes acélhoz alkalmas
Nem
Vágóanyag
HSS
Oldalszög (°)
27.5
Menet hüvelykenként
16
Hűtőcsatornával
Nem
Színes gyűrű azonosító
Egyik sem
Kulcs négyszög (mm)
18
Bal oldali menet
Nem
Márka
Dormer
Model
E243
Type
Hand Tap
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
7K832856
EAN
7320760086636
UBB
500572657665
UNSPSC
23241615
Gyártó cikksz
E243PG21NO3