Gépi menetfúrók
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
Menetfúrás
Gépi menetfúrók
1Q730758
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
Dormer Gépi menetfúró E243 DIN 40432 N/A HSS Blanc PG13.5 NO3
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
1Q730758
Kialakítás
Kézi menetfúró
Menethossz (mm)
22
Teljes hossz (mm)
80
A tengely átmérője (mm)
16
Menettípus
Pg
Vágási hossz (mm)
22
Menetméret
13.5
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kialakítás
Kézi menetfúró
Menethossz (mm)
22
Teljes hossz (mm)
80
A tengely átmérője (mm)
16
Menettípus
Pg
Vágási hossz (mm)
22
Menetméret
13.5
Vágópengék száma
4
Zsákfuratokhoz alkalmas
Igen
Rozsdamentes acélhoz alkalmas
Nem
Vágóanyag
HSS
Oldalszög (°)
27.5
Menet hüvelykenként
18
Hűtőcsatornával
Nem
Színes gyűrű azonosító
Egyik sem
Kulcs négyszög (mm)
12
Bal oldali menet
Nem
Márka
Dormer
Model
E243
Type
Hand Tap
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
1Q730758
EAN
7320760086599
UBB
500572375672
UNSPSC
23241615
Gyártó cikksz
E243PG13.5NO3