Gépi menetfúrók
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
Menetfúrás
Gépi menetfúrók
6Y806778
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
Dormer Gépi menetfúró E242 DIN 371 N/A HSSE Blanc M8x1.00mm
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
6Y806778
Kialakítás
Gépi menetfúró
A tengely hossza (mm)
26
Menethossz (mm)
18
Teljes hossz (mm)
90
A tengely átmérője (mm)
8
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
18
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kialakítás
Gépi menetfúró
A tengely hossza (mm)
26
Menethossz (mm)
18
Teljes hossz (mm)
90
A tengely átmérője (mm)
8
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
18
osztás menete (mm)
1
Menetméret
8
Vágópengék száma
3
Zsákfuratokhoz alkalmas
Igen
Rozsdamentes acélhoz alkalmas
Nem
Vágóanyag
HSS-E
Oldalszög (°)
30
Hűtőcsatornával
Nem
Színes gyűrű azonosító
Egyik sem
Kulcs négyszög (mm)
6.2
Bal oldali menet
Igen
Márka
Dormer
Árucikk kód
8207401000
Model
E242
Type
Machine Tap
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
6Y806778
EAN
7320760165980
UBB
500572641990
UNSPSC
23241615
Gyártó cikksz
E242M8X1.0