text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Gépi menetfúró E242 DIN 371 N/A HSSE Blanc M10x1.00mm


Article number 8C602263
Kialakítás Gépi menetfúró
A tengely hossza (mm) 28
Menethossz (mm) 20
Teljes hossz (mm) 100
A tengely átmérője (mm) 10
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 20
Packed per 1

Specifications

Kialakítás Gépi menetfúró
A tengely hossza (mm) 28
Menethossz (mm) 20
Teljes hossz (mm) 100
A tengely átmérője (mm) 10
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 20
osztás menete (mm) 1
Menetméret 10
Vágópengék száma 3
Zsákfuratokhoz alkalmas Igen
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Vágóanyag HSS-E
Oldalszög (°) 30
Hűtőcsatornával Nem
Színes gyűrű azonosító Egyik sem
Kulcs négyszög (mm) 8
Bal oldali menet Igen
Márka Dormer
Árucikk kód 8207401000
Model E242
Type Machine Tap

Article numbers

Article number 8C602263
EAN 7320760165997
UBB 500572677705
UNSPSC 23241615
Manufacturer article nr  E242M10X1.0
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.