Gépi menetfúrók
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
Menetfúrás
Gépi menetfúrók
1K519722
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
Dormer Gépi menetfúró E241 DIN 371 N/A HSSE SUPER-B M8x1.25mm
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
1K519722
Kialakítás
Gépi menetfúró
A tengely hossza (mm)
26
Menethossz (mm)
18
Teljes hossz (mm)
90
A tengely átmérője (mm)
8
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
18
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kialakítás
Gépi menetfúró
A tengely hossza (mm)
26
Menethossz (mm)
18
Teljes hossz (mm)
90
A tengely átmérője (mm)
8
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
18
osztás menete (mm)
1.25
Menetméret
8
Vágópengék száma
3
Zsákfuratokhoz alkalmas
Nem
Rozsdamentes acélhoz alkalmas
Igen
Vágóanyag
HSS-E
Oldalszög (°)
30
Hűtőcsatornával
Nem
Színes gyűrű azonosító
Kék
Kulcs négyszög (mm)
6.2
Bal oldali menet
Nem
Model
E241
Type
6305847; 86015754
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
1K519722
EAN
7320760664520
UBB
500631679312
UNSPSC
23241615
Gyártó cikksz
E241M8