Gépi menetfúrók
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
Menetfúrás
Gépi menetfúrók
2D182527
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
Dormer Gépi menetfúró E241 DIN 371 N/A HSSE SUPER-B M6x1.00mm
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
2D182527
Kialakítás
Gépi menetfúró
A tengely hossza (mm)
22
Menethossz (mm)
15
Teljes hossz (mm)
80
A tengely átmérője (mm)
6
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
15
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kialakítás
Gépi menetfúró
A tengely hossza (mm)
22
Menethossz (mm)
15
Teljes hossz (mm)
80
A tengely átmérője (mm)
6
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
15
osztás menete (mm)
1
Menetméret
6
Vágópengék száma
3
Zsákfuratokhoz alkalmas
Nem
Rozsdamentes acélhoz alkalmas
Igen
Vágóanyag
HSS-E
Oldalszög (°)
30
Hűtőcsatornával
Nem
Színes gyűrű azonosító
Kék
Kulcs négyszög (mm)
4.9
Bal oldali menet
Nem
Model
E241
Type
6305846; 86015753
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
2D182527
EAN
7320760664513
UBB
500631666855
UNSPSC
23241615
Gyártó cikksz
E241M6