Gépi menetfúrók
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
Megmunkálás
Munkavédelmi termékek
Pneumatikus szerszámok
Takarítás és mosdó
Vegyszerek és szalagok
Áramforrások
Quick Search
X
Keresés
Visszaállítás
Kezdőlap
Megmunkálás
Menetfúrás
Gépi menetfúrók
9B025582
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
Dormer Gépi menetfúró E240 DIN 376 N/A HSSE Vaporised M30x3.50mm
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
9B025582
Kialakítás
Gépi menetfúró
Menethossz (mm)
45
Teljes hossz (mm)
180
A tengely átmérője (mm)
22
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
45
osztás menete (mm)
3.5
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kialakítás
Gépi menetfúró
Menethossz (mm)
45
Teljes hossz (mm)
180
A tengely átmérője (mm)
22
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
45
osztás menete (mm)
3.5
Menetméret
30
Vágópengék száma
4
Zsákfuratokhoz alkalmas
Nem
Rozsdamentes acélhoz alkalmas
Igen
Vágóanyag
HSS-E
Oldalszög (°)
30
Hűtőcsatornával
Nem
Színes gyűrű azonosító
Kék
Kulcs négyszög (mm)
18
Bal oldali menet
Nem
Márka
Dormer
Árucikk kód
8207401000
Model
E240
Type
Machine Tap
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
9B025582
EAN
7320760664377
UBB
500631628665
UNSPSC
23241615
Gyártó cikksz
E240M30