text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Gépi menetfúró E240 DIN 376 N/A HSSE Vaporised M22x2.50mm


Cikkszám 5O006380
Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 34
Teljes hossz (mm) 140
A tengely átmérője (mm) 18
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 34
osztás menete (mm) 2.5
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 34
Teljes hossz (mm) 140
A tengely átmérője (mm) 18
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 34
osztás menete (mm) 2.5
Menetméret 22
Vágópengék száma 4
Zsákfuratokhoz alkalmas Nem
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Vágóanyag HSS-E
Oldalszög (°) 30
Hűtőcsatornával Nem
Színes gyűrű azonosító Kék
Kulcs négyszög (mm) 14.5
Bal oldali menet Nem
Márka Dormer
Model E240
Type Machine Tap

Cikkszámok

Cikkszám 5O006380
EAN 7320760664339
UBB 500631607040
UNSPSC 23241615
Gyártó cikksz E240M22
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.