Gépi menetfúrók
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
Menetfúrás
Gépi menetfúrók
3A131599
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
Dormer Gépi menetfúró E240 DIN 376 N/A HSSE Vaporised M20x2.50mm
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
3A131599
Kialakítás
Gépi menetfúró
Menethossz (mm)
30
Teljes hossz (mm)
140
A tengely átmérője (mm)
16
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
30
osztás menete (mm)
2.5
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kialakítás
Gépi menetfúró
Menethossz (mm)
30
Teljes hossz (mm)
140
A tengely átmérője (mm)
16
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
30
osztás menete (mm)
2.5
Menetméret
20
Vágópengék száma
4
Zsákfuratokhoz alkalmas
Nem
Rozsdamentes acélhoz alkalmas
Igen
Vágóanyag
HSS-E
Oldalszög (°)
30
Hűtőcsatornával
Nem
Színes gyűrű azonosító
Kék
Kulcs négyszög (mm)
12
Bal oldali menet
Nem
Márka
Dormer
Árucikk kód
8207401000
Model
E240
Type
Machine Tap
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
3A131599
EAN
7320760664322
UBB
500631601001
UNSPSC
23241615
Gyártó cikksz
E240M20