Gépi menetfúrók
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
Menetfúrás
Gépi menetfúrók
1W811572
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
Dormer Gépi menetfúró E240 DIN 376 N/A HSSE Vaporised M18x2.50mm
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
1W811572
Kialakítás
Gépi menetfúró
Menethossz (mm)
30
Teljes hossz (mm)
125
A tengely átmérője (mm)
14
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
30
osztás menete (mm)
2.5
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kialakítás
Gépi menetfúró
Menethossz (mm)
30
Teljes hossz (mm)
125
A tengely átmérője (mm)
14
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
30
osztás menete (mm)
2.5
Menetméret
18
Vágópengék száma
4
Zsákfuratokhoz alkalmas
Nem
Rozsdamentes acélhoz alkalmas
Igen
Vágóanyag
HSS-E
Oldalszög (°)
30
Hűtőcsatornával
Nem
Színes gyűrű azonosító
Kék
Kulcs négyszög (mm)
11
Bal oldali menet
Nem
Márka
Dormer
Model
E240
Type
Machine Tap
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
1W811572
EAN
7320760664315
UBB
500631590451
UNSPSC
23241615
Gyártó cikksz
E240M18