Gépi menetfúrók
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
Megmunkálás
Menetfúrás
Gépi menetfúrók
5Z426202
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
Dormer Gépi menetfúró E240 DIN 376 N/A HSSE Vaporised M12x1.75mm
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
5Z426202
Kialakítás
Gépi menetfúró
Menethossz (mm)
23
Teljes hossz (mm)
110
A tengely átmérője (mm)
9
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
23
osztás menete (mm)
1.75
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kialakítás
Gépi menetfúró
Menethossz (mm)
23
Teljes hossz (mm)
110
A tengely átmérője (mm)
9
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
23
osztás menete (mm)
1.75
Menetméret
12
Vágópengék száma
4
Zsákfuratokhoz alkalmas
Nem
Rozsdamentes acélhoz alkalmas
Igen
Vágóanyag
HSS-E
Oldalszög (°)
30
Hűtőcsatornával
Nem
Színes gyűrű azonosító
Kék
Kulcs négyszög (mm)
7
Bal oldali menet
Nem
Márka
Dormer
Árucikk kód
8207401000
Model
E240
Type
Machine Tap
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
5Z426202
EAN
7320760664285
UBB
500631457479
UNSPSC
23241615
Gyártó cikksz
E240M12