text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Gépi menetfúró E240 DIN 371 N/A HSSE Vaporised M8x1.25mm


Cikkszám 1K125171
Kialakítás Gépi menetfúró
A tengely hossza (mm) 26
Menethossz (mm) 18
Teljes hossz (mm) 90
A tengely átmérője (mm) 8
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 18
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Gépi menetfúró
A tengely hossza (mm) 26
Menethossz (mm) 18
Teljes hossz (mm) 90
A tengely átmérője (mm) 8
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 18
osztás menete (mm) 1.25
Menetméret 8
Vágópengék száma 3
Zsákfuratokhoz alkalmas Nem
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Vágóanyag HSS-E
Oldalszög (°) 30
Hűtőcsatornával Nem
Színes gyűrű azonosító Kék
Kulcs négyszög (mm) 6.2
Bal oldali menet Nem
Márka Dormer
Model E240
Type Machine Tap

Cikkszámok

Cikkszám 1K125171
EAN 7320760664414
UBB 500631679155
UNSPSC 23241615
Gyártó cikksz E240M8
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.