Gépi menetfúrók
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
Menetfúrás
Gépi menetfúrók
7B662383
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
Dormer Gépi menetfúró E240 DIN 371 N/A HSSE Vaporised M5x0.80mm
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
7B662383
Kialakítás
Gépi menetfúró
A tengely hossza (mm)
17
Menethossz (mm)
13
Teljes hossz (mm)
70
A tengely átmérője (mm)
6
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
13
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kialakítás
Gépi menetfúró
A tengely hossza (mm)
17
Menethossz (mm)
13
Teljes hossz (mm)
70
A tengely átmérője (mm)
6
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
13
osztás menete (mm)
0.8
Menetméret
5
Vágópengék száma
3
Zsákfuratokhoz alkalmas
Nem
Rozsdamentes acélhoz alkalmas
Igen
Vágóanyag
HSS-E
Oldalszög (°)
30
Hűtőcsatornával
Nem
Színes gyűrű azonosító
Kék
Kulcs négyszög (mm)
4.9
Bal oldali menet
Nem
Márka
Dormer
Árucikk kód
8207401000
Model
E240
Type
Machine Tap
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
7B662383
EAN
7320760664391
UBB
500631655056
UNSPSC
23241615
Gyártó cikksz
E240M5