text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Gépi menetfúró E240 DIN 371 N/A HSSE Vaporised M3x0.50mm


Cikkszám 9L041209
Kialakítás Gépi menetfúró
A tengely hossza (mm) 12
Menethossz (mm) 9
Teljes hossz (mm) 56
A tengely átmérője (mm) 3.5
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 9
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Gépi menetfúró
A tengely hossza (mm) 12
Menethossz (mm) 9
Teljes hossz (mm) 56
A tengely átmérője (mm) 3.5
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 9
osztás menete (mm) 0.5
Menetméret 3
Vágópengék száma 3
Zsákfuratokhoz alkalmas Nem
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Vágóanyag HSS-E
Oldalszög (°) 30
Hűtőcsatornával Nem
Színes gyűrű azonosító Kék
Kulcs négyszög (mm) 2.7
Bal oldali menet Nem
Márka Dormer
Model E240
Type Machine Tap

Cikkszámok

Cikkszám 9L041209
EAN 7320760664360
UBB 500631634010
UNSPSC 23241615
Gyártó cikksz E240M3
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.