text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Gépi menetfúró E240 DIN 371 N/A HSSE Vaporised M10x1.50mm


Cikkszám 5K526820
Kialakítás Gépi menetfúró
A tengely hossza (mm) 28
Menethossz (mm) 20
Teljes hossz (mm) 100
A tengely átmérője (mm) 10
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 20
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Gépi menetfúró
A tengely hossza (mm) 28
Menethossz (mm) 20
Teljes hossz (mm) 100
A tengely átmérője (mm) 10
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 20
osztás menete (mm) 1.5
Menetméret 10
Vágópengék száma 3
Zsákfuratokhoz alkalmas Nem
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Vágóanyag HSS-E
Oldalszög (°) 30
Hűtőcsatornával Nem
Színes gyűrű azonosító Kék
Kulcs négyszög (mm) 8
Bal oldali menet Nem
Márka Dormer
Árucikk kód 8207401000
Model E240
Type Machine Tap

Cikkszámok

Cikkszám 5K526820
EAN 7320760664278
UBB 500631442604
UNSPSC 23241615
Gyártó cikksz E240M10
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.