text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Gépi menetfúró E238 DIN 376 N/A HSSE Vaporised M30x3.50mm


Cikkszám 9R246383
Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 36
Teljes hossz (mm) 180
A tengely átmérője (mm) 22
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 36
osztás menete (mm) 3.5
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 36
Teljes hossz (mm) 180
A tengely átmérője (mm) 22
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 36
osztás menete (mm) 3.5
Menetméret 30
Vágópengék száma 4
Zsákfuratokhoz alkalmas Igen
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Vágóanyag HSS-E
Oldalszög (°) 30
Hűtőcsatornával Nem
Színes gyűrű azonosító Kék
Kulcs négyszög (mm) 18
Bal oldali menet Nem
Márka Dormer
Model E238
Type Machine Tap

Cikkszámok

Cikkszám 9R246383
EAN 7320760664124
UBB 500631628095
UNSPSC 23241615
Gyártó cikksz E238M30
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.