Gépi menetfúrók
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
Menetfúrás
Gépi menetfúrók
3E240890
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
Dormer Gépi menetfúró E238 DIN 376 N/A HSSE Vaporised M27x3.00mm
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
3E240890
Kialakítás
Gépi menetfúró
Menethossz (mm)
30
Teljes hossz (mm)
160
A tengely átmérője (mm)
20
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
30
osztás menete (mm)
3
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kialakítás
Gépi menetfúró
Menethossz (mm)
30
Teljes hossz (mm)
160
A tengely átmérője (mm)
20
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
30
osztás menete (mm)
3
Menetméret
27
Vágópengék száma
4
Zsákfuratokhoz alkalmas
Igen
Rozsdamentes acélhoz alkalmas
Igen
Vágóanyag
HSS-E
Oldalszög (°)
30
Hűtőcsatornával
Nem
Színes gyűrű azonosító
Kék
Kulcs négyszög (mm)
16
Bal oldali menet
Nem
Márka
Dormer
Model
E238
Type
Machine Tap
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
3E240890
EAN
7320760664100
UBB
500631619003
UNSPSC
23241615
Gyártó cikksz
E238M27