Gépi menetfúrók
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
Menetfúrás
Gépi menetfúrók
2C239501
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
Dormer Gépi menetfúró E238 DIN 376 N/A HSSE Vaporised M22x2.50mm
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
2C239501
Kialakítás
Gépi menetfúró
Menethossz (mm)
25
Teljes hossz (mm)
140
A tengely átmérője (mm)
18
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
25
osztás menete (mm)
2.5
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kialakítás
Gépi menetfúró
Menethossz (mm)
25
Teljes hossz (mm)
140
A tengely átmérője (mm)
18
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
25
osztás menete (mm)
2.5
Menetméret
22
Vágópengék száma
4
Zsákfuratokhoz alkalmas
Igen
Rozsdamentes acélhoz alkalmas
Igen
Vágóanyag
HSS-E
Oldalszög (°)
30
Hűtőcsatornával
Nem
Színes gyűrű azonosító
Kék
Kulcs négyszög (mm)
14.5
Bal oldali menet
Nem
Model
E238
Type
6305803; 86015710
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
2C239501
EAN
7320760664087
UBB
500631606216
UNSPSC
23241615
Gyártó cikksz
E238M22