text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Gépi menetfúró E238 DIN 376 N/A HSSE Vaporised M18x2.50mm


Cikkszám 9I607056
Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 25
Teljes hossz (mm) 125
A tengely átmérője (mm) 14
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 25
osztás menete (mm) 2.5
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 25
Teljes hossz (mm) 125
A tengely átmérője (mm) 14
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 25
osztás menete (mm) 2.5
Menetméret 18
Vágópengék száma 4
Zsákfuratokhoz alkalmas Igen
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Vágóanyag HSS-E
Oldalszög (°) 30
Hűtőcsatornával Nem
Színes gyűrű azonosító Kék
Kulcs négyszög (mm) 11
Bal oldali menet Nem
Márka Dormer
Model E238
Type Machine Tap

Cikkszámok

Cikkszám 9I607056
EAN 7320760664063
UBB 500631589636
UNSPSC 23241615
Gyártó cikksz E238M18
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.