text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Gépi menetfúró E238 DIN 376 N/A HSSE Vaporised M16x2.00mm


Article number 5Z808432
Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 20
Teljes hossz (mm) 110
A tengely átmérője (mm) 12
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 20
osztás menete (mm) 2
Packed per 1

Specifications

Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 20
Teljes hossz (mm) 110
A tengely átmérője (mm) 12
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 20
osztás menete (mm) 2
Menetméret 16
Vágópengék száma 4
Zsákfuratokhoz alkalmas Igen
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Vágóanyag HSS-E
Oldalszög (°) 30
Hűtőcsatornával Nem
Színes gyűrű azonosító Kék
Kulcs négyszög (mm) 9
Bal oldali menet Nem
Márka Dormer
Árucikk kód 8207401000
Model E238
Type Machine Tap

Article numbers

Article number 5Z808432
EAN 7320760664056
UBB 500631580627
UNSPSC 23241615
Manufacturer article nr  E238M16
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.