text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Gépi menetfúró E238 DIN 376 N/A HSSE Vaporised M12x1.75mm


Cikkszám 1W350134
Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 16
Teljes hossz (mm) 110
A tengely átmérője (mm) 9
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 16
osztás menete (mm) 1.75
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 16
Teljes hossz (mm) 110
A tengely átmérője (mm) 9
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 16
osztás menete (mm) 1.75
Menetméret 12
Vágópengék száma 4
Zsákfuratokhoz alkalmas Igen
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Vágóanyag HSS-E
Oldalszög (°) 30
Hűtőcsatornával Nem
Színes gyűrű azonosító Kék
Kulcs négyszög (mm) 7
Bal oldali menet Nem
Márka Dormer
Árucikk kód 8207401000
Model E238
Type Machine Tap

Cikkszámok

Cikkszám 1W350134
EAN 7320760664032
UBB 500631456489
UNSPSC 23241615
Gyártó cikksz E238M12
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.