text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Gépi menetfúró E238 DIN 371 N/A HSSE Vaporised M8x1.25mm


Cikkszám 1P538511
Kialakítás Gépi menetfúró
A tengely hossza (mm) 24
Menethossz (mm) 12
Teljes hossz (mm) 90
A tengely átmérője (mm) 8
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 12
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Gépi menetfúró
A tengely hossza (mm) 24
Menethossz (mm) 12
Teljes hossz (mm) 90
A tengely átmérője (mm) 8
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 12
osztás menete (mm) 1.25
Menetméret 8
Vágópengék száma 3
Zsákfuratokhoz alkalmas Igen
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Vágóanyag HSS-E
Oldalszög (°) 30
Hűtőcsatornával Nem
Színes gyűrű azonosító Kék
Kulcs négyszög (mm) 6.2
Bal oldali menet Nem
Márka Dormer
Árucikk kód 8207401000
Model E238
Type Machine Tap

Cikkszámok

Cikkszám 1P538511
EAN 7320760664162
UBB 500631677589
UNSPSC 23241615
Gyártó cikksz E238M8
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.