Gépi menetfúrók
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
Menetfúrás
Gépi menetfúrók
6A323828
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
Dormer Gépi menetfúró E238 DIN 371 N/A HSSE Vaporised M4x0.70mm
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
6A323828
Kialakítás
Gépi menetfúró
A tengely hossza (mm)
15
Menethossz (mm)
7
Teljes hossz (mm)
63
A tengely átmérője (mm)
4.5
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
7
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kialakítás
Gépi menetfúró
A tengely hossza (mm)
15
Menethossz (mm)
7
Teljes hossz (mm)
63
A tengely átmérője (mm)
4.5
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
7
osztás menete (mm)
0.7
Menetméret
4
Vágópengék száma
3
Zsákfuratokhoz alkalmas
Igen
Rozsdamentes acélhoz alkalmas
Igen
Vágóanyag
HSS-E
Oldalszög (°)
30
Hűtőcsatornával
Nem
Színes gyűrű azonosító
Kék
Kulcs négyszög (mm)
3.4
Bal oldali menet
Nem
Model
E238
Type
6305808; 86015715
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
6A323828
EAN
7320760664131
UBB
500631642849
UNSPSC
23241615
Gyártó cikksz
E238M4