Gépi menetfúrók
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
Menetfúrás
Gépi menetfúrók
3Z273970
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
Dormer Gépi menetfúró E238 DIN 371 N/A HSSE Vaporised M3x0.50mm
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
3Z273970
Kialakítás
Gépi menetfúró
A tengely hossza (mm)
12
Menethossz (mm)
6
Teljes hossz (mm)
56
A tengely átmérője (mm)
3.5
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
6
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kialakítás
Gépi menetfúró
A tengely hossza (mm)
12
Menethossz (mm)
6
Teljes hossz (mm)
56
A tengely átmérője (mm)
3.5
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
6
osztás menete (mm)
0.5
Menetméret
3
Vágópengék száma
3
Zsákfuratokhoz alkalmas
Igen
Rozsdamentes acélhoz alkalmas
Igen
Vágóanyag
HSS-E
Oldalszög (°)
30
Hűtőcsatornával
Nem
Színes gyűrű azonosító
Kék
Kulcs négyszög (mm)
2.7
Bal oldali menet
Nem
Model
E238
Type
6305806; 86015713
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
3Z273970
EAN
7320760664117
UBB
500631632600
UNSPSC
23241615
Gyártó cikksz
E238M3