text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Gépi menetfúró E207 DIN 371 N/A HSSE Blanc M4x0.70mm


Cikkszám 9P736486
Kialakítás Gépi menetfúró
A tengely hossza (mm) 15
Menethossz (mm) 12
Teljes hossz (mm) 63
A tengely átmérője (mm) 4.5
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 12
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Gépi menetfúró
A tengely hossza (mm) 15
Menethossz (mm) 12
Teljes hossz (mm) 63
A tengely átmérője (mm) 4.5
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 12
osztás menete (mm) 0.7
Menetméret 4
Vágópengék száma 3
Zsákfuratokhoz alkalmas Igen
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Vágóanyag HSS-E
Oldalszög (°) 30
Hűtőcsatornával Nem
Színes gyűrű azonosító Egyik sem
Kulcs négyszög (mm) 3.4
Bal oldali menet Nem
Márka Dormer
Model E207
Type Machine Tap

Cikkszámok

Cikkszám 9P736486
EAN 7320760085400
UBB 500631642278
UNSPSC 23241615
Gyártó cikksz E207M4
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.