Gépi menetfúrók
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
Menetfúrás
Gépi menetfúrók
4B065706
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
Dormer Gépi menetfúró E201 DIN 371 N/A HSSE PM Nitride M5x0.80mm
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
4B065706
Kialakítás
Gépi menetfúró
A tengely hossza (mm)
17
Menethossz (mm)
13
Teljes hossz (mm)
70
A tengely átmérője (mm)
6
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
13
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kialakítás
Gépi menetfúró
A tengely hossza (mm)
17
Menethossz (mm)
13
Teljes hossz (mm)
70
A tengely átmérője (mm)
6
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
13
osztás menete (mm)
0.8
Menetméret
5
Vágópengék száma
4
Zsákfuratokhoz alkalmas
Igen
Rozsdamentes acélhoz alkalmas
Nem
Vágóanyag
HSS-E
Oldalszög (°)
30
Hűtőcsatornával
Nem
Színes gyűrű azonosító
Fehér
Kulcs négyszög (mm)
4.9
Bal oldali menet
Nem
Márka
Dormer
Model
E201
Type
Machine Tap
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
4B065706
EAN
7320760085202
UBB
500631652814
UNSPSC
23241615
Gyártó cikksz
E201M5