text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Gépi menetfúró E201 DIN 371 N/A HSSE PM Nitride M10x1.50mm


Article number 9K936838
Kialakítás Gépi menetfúró
A tengely hossza (mm) 28
Menethossz (mm) 20
Teljes hossz (mm) 100
A tengely átmérője (mm) 10
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 20
Packed per 1

Specifications

Kialakítás Gépi menetfúró
A tengely hossza (mm) 28
Menethossz (mm) 20
Teljes hossz (mm) 100
A tengely átmérője (mm) 10
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 20
osztás menete (mm) 1.5
Menetméret 10
Vágópengék száma 4
Zsákfuratokhoz alkalmas Igen
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Vágóanyag HSS-E
Oldalszög (°) 30
Hűtőcsatornával Nem
Színes gyűrű azonosító Fehér
Kulcs négyszög (mm) 8
Bal oldali menet Nem
Márka Dormer
Árucikk kód 8207401000
Model E201
Type Machine Tap

Article numbers

Article number 9K936838
EAN 7320760085189
UBB 500631440210
UNSPSC 23241615
Manufacturer article nr  E201M10
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.