text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Gépi menetfúró E011 ISO 529 N/A HSSE Vaporised M10x1.25mm


Cikkszám 3X373226
Kialakítás Gépi menetfúró
A tengely hossza (mm) 23
Menethossz (mm) 18
Teljes hossz (mm) 80
A tengely átmérője (mm) 10
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 18
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Gépi menetfúró
A tengely hossza (mm) 23
Menethossz (mm) 18
Teljes hossz (mm) 80
A tengely átmérője (mm) 10
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 18
osztás menete (mm) 1.25
Menetméret 10
Vágópengék száma 3
Zsákfuratokhoz alkalmas Nem
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Vágóanyag HSS-E
Oldalszög (°) 30
Hűtőcsatornával Nem
Színes gyűrű azonosító Egyik sem
Kulcs négyszög (mm) 8
Bal oldali menet Nem
Márka Dormer
Model E011
Type Machine Tap

Cikkszámok

Cikkszám 3X373226
EAN 7320760568453
UBB 500631438669
UNSPSC 23241615
Gyártó cikksz E011M10X1.25
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.