text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Gépi menetfúró E002TIN ISO 529 N/A HSSE TiN M12x1.75mm


Cikkszám 0K326896
Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 16
Teljes hossz (mm) 89
A tengely átmérője (mm) 9
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 16
osztás menete (mm) 1.75
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 16
Teljes hossz (mm) 89
A tengely átmérője (mm) 9
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 16
osztás menete (mm) 1.75
Menetméret 12
Vágópengék száma 3
Zsákfuratokhoz alkalmas Igen
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Vágóanyag HSS-E
Oldalszög (°) 30
Hűtőcsatornával Nem
Színes gyűrű azonosító Egyik sem
Kulcs négyszög (mm) 7.1
Bal oldali menet Nem
Márka Dormer
Árucikk kód 8207401000
Model E002TIN
Type Machine Tap

Cikkszámok

Cikkszám 0K326896
EAN 7320760662083
UBB 500631561247
UNSPSC 23241615
Gyártó cikksz E002TINM12
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.