Gépi menetfúrók
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
Menetfúrás
Gépi menetfúrók
1L039983
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
Dormer Gépi menetfúró E002 ISO 529 N/A HSSE Brass M6x1.00mm
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
1L039983
Kialakítás
Gépi menetfúró
A tengely hossza (mm)
19
Menethossz (mm)
10
Teljes hossz (mm)
66
A tengely átmérője (mm)
6.3
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
10
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kialakítás
Gépi menetfúró
A tengely hossza (mm)
19
Menethossz (mm)
10
Teljes hossz (mm)
66
A tengely átmérője (mm)
6.3
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
10
osztás menete (mm)
1
Menetméret
6
Vágópengék száma
3
Zsákfuratokhoz alkalmas
Igen
Rozsdamentes acélhoz alkalmas
Nem
Vágóanyag
HSS-E
Oldalszög (°)
30
Hűtőcsatornával
Nem
Színes gyűrű azonosító
Egyik sem
Kulcs négyszög (mm)
5
Bal oldali menet
Nem
Márka
Dormer
Model
E002
Type
Machine Tap
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
1L039983
EAN
7320760567906
UBB
500631669412
UNSPSC
23241615
Gyártó cikksz
E002M6