text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Gépi menetfúró E002 ISO 529 N/A HSSE Brass M5x0.80mm


Cikkszám 2W190801
Kialakítás Gépi menetfúró
A tengely hossza (mm) 15
Menethossz (mm) 8
Teljes hossz (mm) 58
A tengely átmérője (mm) 5
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 8
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Gépi menetfúró
A tengely hossza (mm) 15
Menethossz (mm) 8
Teljes hossz (mm) 58
A tengely átmérője (mm) 5
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 8
osztás menete (mm) 0.8
Menetméret 5
Vágópengék száma 3
Zsákfuratokhoz alkalmas Igen
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Vágóanyag HSS-E
Oldalszög (°) 30
Hűtőcsatornával Nem
Színes gyűrű azonosító Egyik sem
Kulcs négyszög (mm) 4
Bal oldali menet Nem
Márka Dormer
Model E002
Type Machine Tap

Cikkszámok

Cikkszám 2W190801
EAN 7320760567890
UBB 500631657862
UNSPSC 23241615
Gyártó cikksz E002M5
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.