text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Gépi menetfúró E002 ISO 529 N/A HSSE Brass M4x0.70mm


Cikkszám 6C436364
Kialakítás Gépi menetfúró
A tengely hossza (mm) 13
Menethossz (mm) 7
Teljes hossz (mm) 53
A tengely átmérője (mm) 4
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 7
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Gépi menetfúró
A tengely hossza (mm) 13
Menethossz (mm) 7
Teljes hossz (mm) 53
A tengely átmérője (mm) 4
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 7
osztás menete (mm) 0.7
Menetméret 4
Vágópengék száma 3
Zsákfuratokhoz alkalmas Igen
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Vágóanyag HSS-E
Oldalszög (°) 30
Hűtőcsatornával Nem
Színes gyűrű azonosító Egyik sem
Kulcs négyszög (mm) 3.15
Bal oldali menet Nem
Márka Dormer
Árucikk kód 8207401000
Model E002
Type Machine Tap

Cikkszámok

Cikkszám 6C436364
EAN 7320760567883
UBB 500631647061
UNSPSC 23241615
Gyártó cikksz E002M4
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.