Gépi menetfúrók
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
Menetfúrás
Gépi menetfúrók
2P487641
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
Dormer Gépi menetfúró E002 ISO 529 N/A HSSE Brass M3x0.50mm
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
2P487641
Kialakítás
Gépi menetfúró
A tengely hossza (mm)
7.5
Menethossz (mm)
6
Teljes hossz (mm)
48
A tengely átmérője (mm)
3.15
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
6
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kialakítás
Gépi menetfúró
A tengely hossza (mm)
7.5
Menethossz (mm)
6
Teljes hossz (mm)
48
A tengely átmérője (mm)
3.15
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
6
osztás menete (mm)
0.5
Menetméret
3
Vágópengék száma
3
Zsákfuratokhoz alkalmas
Igen
Rozsdamentes acélhoz alkalmas
Nem
Vágóanyag
HSS-E
Oldalszög (°)
30
Hűtőcsatornával
Nem
Színes gyűrű azonosító
Egyik sem
Kulcs négyszög (mm)
2.5
Bal oldali menet
Nem
Márka
Dormer
Model
E002
Type
Machine Tap
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
2P487641
EAN
7320760567869
UBB
500631636254
UNSPSC
23241615
Gyártó cikksz
E002M3