text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Strojní závitník E001 ISO 529 N/A HSSE Vaporised M24x3.00mm

Külső beszállítótól elérhető

Objednací číslo 1L906624
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 35
Celková délka (mm) 130
Průměr šachty (mm) 18
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 35
Rozteč závitů (mm) 3
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 35
Celková délka (mm) 130
Průměr šachty (mm) 18
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 35
Rozteč závitů (mm) 3
Velikost závitu 24
Počet řezných nožů 4
Vhodné pro slepé otvory Ne
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Řezný materiál HSS-E
Úhel příruby (°) 30
S chladicím kanálem Ne
Označení barevného kroužku Žádný
Čtyřhranný klíč (mm) 14
Levý závit Ne
Značka Dormer
Komoditní kód 8207401000
Model E001
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 1L906624
EAN 7320760567852
UBB 500631614889
UNSPSC 23241615
Výrobní číslo položky E001M24
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.