text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Gépi menetfúró E001 ISO 529 N/A HSSE Vaporised M18x2.50mm


Cikkszám 3A429426
Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 29
Teljes hossz (mm) 112
A tengely átmérője (mm) 14
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 29
osztás menete (mm) 2.5
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 29
Teljes hossz (mm) 112
A tengely átmérője (mm) 14
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 29
osztás menete (mm) 2.5
Menetméret 18
Vágópengék száma 4
Zsákfuratokhoz alkalmas Nem
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Vágóanyag HSS-E
Oldalszög (°) 30
Hűtőcsatornával Nem
Színes gyűrű azonosító Egyik sem
Kulcs négyszög (mm) 11.2
Bal oldali menet Nem
Márka Dormer
Árucikk kód 8207401000
Model E001
Type Machine Tap

Cikkszámok

Cikkszám 3A429426
EAN 7320760567821
UBB 500631592275
UNSPSC 23241615
Gyártó cikksz E001M18
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.