Gépi menetfúrók
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
Menetfúrás
Gépi menetfúrók
5P044076
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
Dormer Gépi menetfúró E001 ISO 529 N/A HSSE Vaporised M16x2.00mm
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár /
-
bruttó érték
Cikkszám
5P044076
Kialakítás
Gépi menetfúró
Menethossz (mm)
24
Teljes hossz (mm)
102
A tengely átmérője (mm)
12.5
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
24
osztás menete (mm)
2
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kialakítás
Gépi menetfúró
Menethossz (mm)
24
Teljes hossz (mm)
102
A tengely átmérője (mm)
12.5
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
24
osztás menete (mm)
2
Menetméret
16
Vágópengék száma
3
Zsákfuratokhoz alkalmas
Nem
Rozsdamentes acélhoz alkalmas
Nem
Vágóanyag
HSS-E
Oldalszög (°)
30
Hűtőcsatornával
Nem
Színes gyűrű azonosító
Egyik sem
Kulcs négyszög (mm)
10
Bal oldali menet
Nem
Márka
Dormer
Árucikk kód
8207401000
Model
E001
Type
Machine Tap
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
5P044076
EAN
7320760567814
UBB
500631584843
UNSPSC
23241615
Gyártó cikksz
E001M16