Gépi menetfúrók
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
Menetfúrás
Gépi menetfúrók
0Q348245
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
Dormer Gépi menetfúró E001 ISO 529 N/A HSSE Vaporised M14x2.00mm
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
0Q348245
Kialakítás
Gépi menetfúró
Menethossz (mm)
24
Teljes hossz (mm)
95
A tengely átmérője (mm)
11.2
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
24
osztás menete (mm)
2
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kialakítás
Gépi menetfúró
Menethossz (mm)
24
Teljes hossz (mm)
95
A tengely átmérője (mm)
11.2
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
24
osztás menete (mm)
2
Menetméret
14
Vágópengék száma
3
Zsákfuratokhoz alkalmas
Nem
Rozsdamentes acélhoz alkalmas
Nem
Vágóanyag
HSS-E
Oldalszög (°)
30
Hűtőcsatornával
Nem
Színes gyűrű azonosító
Egyik sem
Kulcs négyszög (mm)
9
Bal oldali menet
Nem
Márka
Dormer
Model
E001
Type
Machine Tap
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
0Q348245
EAN
7320760567807
UBB
500631573465
UNSPSC
23241615
Gyártó cikksz
E001M14