text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Gépi menetfúró E001 ISO 529 N/A HSSE Vaporised M12x1.75mm


Article number 4A759059
Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 22
Teljes hossz (mm) 89
A tengely átmérője (mm) 9
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 22
osztás menete (mm) 1.75
Packed per 1

Specifications

Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 22
Teljes hossz (mm) 89
A tengely átmérője (mm) 9
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 22
osztás menete (mm) 1.75
Menetméret 12
Vágópengék száma 3
Zsákfuratokhoz alkalmas Nem
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Vágóanyag HSS-E
Oldalszög (°) 30
Hűtőcsatornával Nem
Színes gyűrű azonosító Egyik sem
Kulcs négyszög (mm) 7.1
Bal oldali menet Nem
Márka Dormer
Árucikk kód 8207401000
Model E001
Type Machine Tap

Article numbers

Article number 4A759059
EAN 7320760567791
UBB 500631560827
UNSPSC 23241615
Manufacturer article nr  E001M12
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.