text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Gépi menetfúró E001 ISO 529 N/A HSSE Vaporised M1.6x0.35mm


Cikkszám 3X441124
Kialakítás Gépi menetfúró
A tengely hossza (mm) 3
Menethossz (mm) 7
Teljes hossz (mm) 41
A tengely átmérője (mm) 2.5
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 7
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Gépi menetfúró
A tengely hossza (mm) 3
Menethossz (mm) 7
Teljes hossz (mm) 41
A tengely átmérője (mm) 2.5
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 7
osztás menete (mm) 0.35
Menetméret 1.6
Vágópengék száma 2
Zsákfuratokhoz alkalmas Nem
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Vágóanyag HSS-E
Oldalszög (°) 30
Hűtőcsatornával Nem
Színes gyűrű azonosító Egyik sem
Kulcs négyszög (mm) 2
Bal oldali menet Nem
Márka Dormer
Model E001
Type Machine Tap

Cikkszámok

Cikkszám 3X441124
EAN 7320760168790
UBB 500631432621
UNSPSC 23241615
Gyártó cikksz E001M1.6
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.