text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Gépi menetfúró E000TIN ISO 529 N/A HSSE TiN M8x1.25mm


Cikkszám 9V144165
Kialakítás Gépi menetfúró
A tengely hossza (mm) 20
Menethossz (mm) 16
Teljes hossz (mm) 72
A tengely átmérője (mm) 8
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 16
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Gépi menetfúró
A tengely hossza (mm) 20
Menethossz (mm) 16
Teljes hossz (mm) 72
A tengely átmérője (mm) 8
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 16
osztás menete (mm) 1.25
Menetméret 8
Vágópengék száma 3
Zsákfuratokhoz alkalmas Nem
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Vágóanyag HSS-E
Oldalszög (°) 30
Hűtőcsatornával Nem
Színes gyűrű azonosító Egyik sem
Kulcs négyszög (mm) 6.3
Bal oldali menet Nem
Márka Dormer
Árucikk kód 8207401000
Model E000TIN
Type Machine Tap

Cikkszámok

Cikkszám 9V144165
EAN 7320760661970
UBB 500631681524
UNSPSC 23241615
Gyártó cikksz E000TINM8
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.