text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Gépi menetfúró E000TIN ISO 529 N/A HSSE TiN M4x0.70mm


Cikkszám 6H583625
Kialakítás Gépi menetfúró
A tengely hossza (mm) 11
Menethossz (mm) 17
Teljes hossz (mm) 53
A tengely átmérője (mm) 4
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 17
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Gépi menetfúró
A tengely hossza (mm) 11
Menethossz (mm) 17
Teljes hossz (mm) 53
A tengely átmérője (mm) 4
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 17
osztás menete (mm) 0.7
Menetméret 4
Vágópengék száma 3
Zsákfuratokhoz alkalmas Nem
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Vágóanyag HSS-E
Oldalszög (°) 30
Hűtőcsatornával Nem
Színes gyűrű azonosító Egyik sem
Kulcs négyszög (mm) 3.15
Bal oldali menet Nem
Márka Dormer
Árucikk kód 8207401000
Model E000TIN
Type Machine Tap

Cikkszámok

Cikkszám 6H583625
EAN 7320760661949
UBB 500631646642
UNSPSC 23241615
Gyártó cikksz E000TINM4
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.